※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の フライパン・グリルパン
EBM(江部松商事)の 鉄フライパン/中華鍋
鉄ブルーテンパー プレス 中華両手鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03693603
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
錆に強く・きめが細かく・油なじみも良いブルーテンパー
サイズ(cm)
36
材質
鉄・ブルーテンパー材
質量(kg)
1.3
深さ(mm)
95
表面処理
クリヤラッカー塗装
板厚(mm)
1.2