※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉄厚板 ブルーテンパー フライパン

(10件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03693646 品番 16cm
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

IH対応

サイズ(cm)16 材質ブルーテンパー/透明シリコン焼付塗装 質量(kg)0.5 柄長さ(mm)145 内径×深さ(mm)Φ160×32 底径(Φmm)120
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:119

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03693707
2024-10-07
用途:
具材を炒める時
卸売・小売業

ちょうどいい大きさで鉄ならではのシャキシャキになるので想像通りでした。

対象商品:
03693707
2022-07-09
用途:
家庭での調理
SPARKHOBBY 様

テフロンコーティングのフライパンに飽きてしまい、鉄製のフロイパンを試しに購入致しました。
油が馴染めば焦げ付きも皆無で快適な調理が出来てます。
同社の小型製品も追加で購入予定。

対象商品:
03693664
2022-02-17
用途:
炒め用
一期一会 様 (飲食業)

空焚き不要とのことで購入しました、重さも含めて使いやすそうです

1人が参考にしています
対象商品:
03693707
2022-03-24
用途:
炒め物、チキンステーキ等
運輸・通信業

炒め物やチキンステーキがめちゃくちゃ美味しくなります。
シーズニングは要らないという事で初回の使い始めの時だけ油慣らしを、フライパンを熱くして油を入れて熱くして冷ます。油が冷めたらまた油を熱くして冷ましてを3〜4回ほど繰り返しました。
2回目以降は使用する前に煙が出るくらいフライパンを熱した後に油を入れて熱して料理をしています。
使用後はフライパンをお湯で洗い水気を飛ばすために火にかけて煙が出始めたら火を止めて油をキッチンペーパーを使い内側に薄く塗りこんで保管しています。
だいぶ鉄肌が出てきましたが使えば使うほどこびりつかなくなってきて不思議です。
野菜炒めがお店の味になりますしチキンステーキもテフロンのフライパンとは味が全然違います。本当に美味しいです。ただ、目玉焼きだけは半熟にしたい人はテフロンのフライパンの方が調理しやすいと思います。
心なしか油の飛び散りもテフロンのフライパンより鉄フライパンの方が穏やかな気がします。買って良かったです。ど素人の私でもちゃんと使いこなせています。

3人が参考にしています
対象商品:
03693673
2021-10-30
用途:
調理
飲食業

使いやすい。
思っていたより厚みがあり、ほどよく焼き目を付けられる。購入して良かったです。

対象商品:
03693698
2022-07-31
用途:
調理用
有限会社知床観光興業 様 (飲食業)

意外と重たかったので調理が大変です。軽いフライパンがあると動きやすいですね

対象商品:
03693734
2022-07-05
用途:
調理
サービス業

とっても使いやすいですいつもありがとうございます!

対象商品:
03693655
2021-04-14
用途:
自分用のおかずつくりに専用
その他業種

古い製と異なり丈夫なもの、焼きを入れて自分専用です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする