※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビストロ 二層クラッド いため鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03694477 品番 -
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

電磁調理器は勿論、あらゆる熱源に適合。

サイズ(cm)18 材質アルミ・ステンレス 質量(kg)0.6 外径(Φmm)197 表面処理フッ素Wコート 板厚(mm)2.1 内径×深さ(mm)180×55 底径(Φmm)135

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする