※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の フライパン・グリルパン
EBM(江部松商事)の フライパン・炒め鍋
ビストロ 二層クラッド いため鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03694513
品番
-
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
電磁調理器は勿論、あらゆる熱源に適合。
サイズ(cm)
30
材質
アルミ・ステンレス
質量(kg)
1.1
外径(Φmm)
315
表面処理
フッ素Wコート
板厚(mm)
2.1
内径×深さ(mm)
300×80
底径(Φmm)
225