マドレーヌ敷紙

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50枚) 注文コード03694829 品番LD-585
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
材質グラシン紙 寸法(mm)約100×100×20 サイズ(cm)10 径(Φmm)【開口部】約100 底径(Φmm)約60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-15
用途:
パンの敷き紙
パンとワインの店 PAN VINO ぱんびーの 様 (製造業)

自家製のパン(りんご)製造時、タルトリング(9cm)に入れる敷き紙を探していました。ペットカップも購入しましたが素材が固く厚みがあり使いづらい。
そこでマドレーヌ敷き紙を2サイズ(8,10)購入し比べてみたところ、材質厚みともにこちらのものが使用感よく使いやすかったです。
ただ、高さがあと0.5cmあったらもっと嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする