※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の フライパン・グリルパン
EBM(江部松商事)の 鉄フライパン/中華鍋
本場鉄 打出 中華両手鍋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
410
注文コード
03695703
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,800
この商品は
外径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
取手リベット止め
材質
鉄
質量(kg)
2
外径(Φmm)
410
サイズ(inch)
18
深さ(mm)
125
板厚(mm)
1