ベアリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)12 注文コード03701284 品番EA966-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内径dなど11種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)12 外径D(Φmm)28 幅B(mm)8 ベアリング呼び番号6001 エスコ品番EA966-1 質量(g)23 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑27000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑32000 シールド形状開放形

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03701284 EA966-1 64802073 EA966EA-1 [6001]深溝玉軸受 エスコ [6001]深溝玉軸受 エスコ 1個 410 税込451 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする