エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの ラジアル玉軸受
エスコの ボールベアリング(深溝玉軸受)
ベアリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03701311
品番
EA966-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥330
販売価格(税別)
¥
300
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
10
外径D(Φmm)
30
幅B(mm)
9
エスコ品番
EA966-20
質量(g)
32
ベアリング呼び番号
6200
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
24000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
30000
シールド形状
開放形
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方