エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの ラジアル玉軸受
エスコの ボールベアリング(深溝玉軸受)
ベアリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
40
注文コード
03701397
品番
EA966-28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,250
この商品は
内径d
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
40
外径D(Φmm)
80
幅B(mm)
18
エスコ品番
EA966-28
質量(g)
366
ベアリング呼び番号
6208
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
8200
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
10000
シールド形状
開放形
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方