エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの ラジアル玉軸受
エスコの ボールベアリング(深溝玉軸受)
ベアリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03701424
品番
EA966-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,914
販売価格(税別)
¥
1,740
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
50
外径D(Φmm)
90
幅B(mm)
20
エスコ品番
EA966-30
質量(g)
463
ベアリング呼び番号
6210
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
7000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
8600
シールド形状
開放形
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方