エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの ラジアル玉軸受
エスコの ボールベアリング(深溝玉軸受)
密封型ベアリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03702002
品番
EA966A-57
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,760
販売価格(税別)
¥
1,600
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
35
外径D(Φmm)
80
幅B(mm)
21
エスコ品番
EA966A-57
質量(g)
457
ベアリング呼び番号
6307
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
8400
シールド形状
鋼鈑製両シールド形
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方