オーエッチ工業
結束ベルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03703861
品番
PK2-30
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
素早く縛れる結束ベルト・ねじれがわかるライン入りです。
用途
荷締め用。
材質
ポリプロピレン(ベルト)
ベルト幅(mm)
25
ベルト長さ(m)
5
破断強度(kg)
200
バックル
開閉バックル:樹脂バックル
注意
※画像は代表画像を使用しています。