551057F EARL'SブレーキホースKit POSH Faith 03711295

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EARL'SブレーキホースKit

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード03711295 品番551057F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は46種類から選べます 他の種類を見る

EARL’Sブレーキホースのメリット
フロント&リアのセットもお求め易い価格でラインナップ。
10cmロング仕様(アップハンドル対応)なら、通常キット価格でOK。
透明コーティングブレーキホース採用。ステンレスメッシュの目詰まり防止、耐久性アップ。
フリーオーダーシステムにより、サイズやフィッティングの指定が可能です。
フレックスシステム
ご希望により、ブレーキホースのバンジョー(ストレート側)に自由な取廻しが可能なフレックスシステムを装着します。
※バンジョー側に首振りタイプを採用していますので、マスターシリンダー交換、ハンドル角度変更にも対応できます。全長(ダイレクトコネクション)でタイプ分けしていますので、適応車種も広範囲です。
アジャスタブルシステム
より自由なブレーキホースの取廻しを可能にする、アジャスタブルシステムを採用。
※首振りタイプを採用していますので、マスターシリンダー交換、ハンドル角度変更にも対応できます。全長(ダイレクトコネクション)でタイプ分けしていますので、適応車種も広範囲です。

主な適合車種FTR223(01)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする