BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 船舶艤装品
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 船舶電装品
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 舶用電源/バッテリー
リチウムイオンバッテリー13.2Ah用チャージャー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03732647
品番
10C0012
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
BMOJAPANのリチウムイオンバッテリー用充電器です。
6.6Ah/11.6Ah/13.2Ah用の充電に使用可能です。
出力電圧(V)
16.8
出力電流(A)
2
入力電圧(V)
AC100〜240(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.8
質量(g)
400
寸法(mm)
127×67×38
機能
逆接・ショート保護
注意
※BMOJAPANのリチウムイオンバッテリー6.6Ah/11.6Ah/13.2Ah用充電器です。他社製のバッテリーへのご利用は想定しておりません。
※他のバッテリーの充電には使用しないでください。