HONDEX魚探用バッテリー3.3Ah (バッテリーのみ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03732665 品番10A0008
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

HONDEX魚探(乾電池駆動タイプ)にワンタッチで取付できて、繰り返し使うことが可能なバッテリーパックです。
一般的な電池の約2倍の使用時間を確保できます。
電池交換の手間が省け、環境に優しく、繰り返し使用できるので、ランニングコストを抑えることが可能です。

セット内容バッテリー本体、取扱説明書、保証書 対応HONDEX魚探4.3型液晶モデルケース対応(乾電池駆動タイプ) 対応機種HE-68WB/PS-610C/PS-611CN II/PS-611CN/PS-511CN/HE-57/PS-500/PS-501など バッテリー容量(Ah)3.3 バッテリー電圧(V)11、(満充電時)12.6 使用温度範囲(℃)-10〜55 温度範囲(℃)充電時:10〜45 寸法(mm)118×75×25 質量(g)200 機能過充電、過放電保護付 仕様PSE:取得済み
注意
※本製品はHONDEX魚探の純正の電池ケース蓋と同等のパッキン構造となっておりますが、本製品に防水性能はありません。水に濡れたり、水没させてない環境でご使用ください。
※低温状態で大容量機器を使用すると動作が不安的になる場合があります。
※充電には必ず専用チャージャーをご使用ください。
※対応機種でも電池ボックスの端子形状によっては使用できない場合があります。電池ボックスのマイナス端子がコイルバネ形状以外の製品にはご使用いただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする