TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の 窓用金物
TOSTEM(LIXIL)の クレセント
クレセント ロイヤルサッシ用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03765696
品番
AZWB700
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
いぶし銀
勝手
L(左)
セット内容
クレセント:1個
適合
ロイヤルサッシ
材質
亜鉛ダイガスト
仕様
受け(AZWB706)別途手配