JW-105 BTリフレクトイヤーマフ おたふく手袋 03766066

JW-105 BTリフレクトイヤーマフ おたふく手袋 03766066
JW-105 BTリフレクトイヤーマフ おたふく手袋 03766066

BTリフレクトイヤーマフ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03766066
品番
JW-105
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
¥939

光を反射。コンパクトに折り畳める便利なイヤーマフ

色
ブラック
サイズ
フリー
混率(%)
【表生地】ポリエステル90・ポリウレタン10【裏生地】ポリエステル100【パイピング】ポリエステル95・ポリウレタン5【骨組み】ポリプロピレン100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする