画像準備中

スピードメーターケーブル

(3件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03766202 品番270174
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
主な適合車種
12Vモンキー・ゴリラ・6Vモンキー(Z50Jz以降)
純正品番 44830-165-000に対応(L=550mm)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03766166
2020-09-15
用途:
バイクの修理
製造業

ズーマーのオーバーホールに使用。フロントディスク化のためケーブル交換

対象商品:
03766157
2018-01-29
用途:
純正品の代替品として
リサイクルショップ 火木土 様

ホンダ原付の代替品として購入しました。
純正品は値上げが多く数年前の価格の数割アップになってしまったが社外品でも遜色なく使えます。ただ純正品より幾分細いと言うか頼りなく感じます。

対象商品:
03766175
2018-06-12
用途:
JOG用とTZR用に購入
建設業・工事業

何の問題もなく使えてます。予備と合わせて2本購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする