E0825AB-250 WILD WINDS WW-02 ワークシューズ 弘進ゴム 03768979

E0825AB-250 WILD WINDS WW-02 ワークシューズ 弘進ゴム 03768979
E0825AB-250 WILD WINDS WW-02 ワークシューズ 弘進ゴム 03768979
E0825AB-250 WILD WINDS WW-02 ワークシューズ 弘進ゴム 03768979
E0825AB-250 WILD WINDS WW-02 ワークシューズ 弘進ゴム 03768979
E0825AB-250 WILD WINDS WW-02 ワークシューズ 弘進ゴム 03768979
E0825AB-250 WILD WINDS WW-02 ワークシューズ 弘進ゴム 03768979
E0825AB-250 WILD WINDS WW-02 ワークシューズ 弘進ゴム 03768979
E0825AB-250 WILD WINDS WW-02 ワークシューズ 弘進ゴム 03768979
E0825AB-250 WILD WINDS WW-02 ワークシューズ 弘進ゴム 03768979
E0825AB-250 WILD WINDS WW-02 ワークシューズ 弘進ゴム 03768979
E0825AB-250 WILD WINDS WW-02 ワークシューズ 弘進ゴム 03768979

WILD WINDS WW-02 ワークシューズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード03768979品番E0825AB-250
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

タフな現場はこれで決まり!
CORDURAアッパー+つま先ガードで丈夫な先芯入りスニーカー
【こんな方にオススメ】
・ハードな環境で靴がすぐ擦り切れる…
・丈夫な靴がいいけど重いのはイヤ
・作業終わりで街歩きにそのまま履きたい
WILDWINDS WW-02は、丈夫さと軽さを兼ね備えたハイブリッドな安全靴タイプの先芯入りスニーカーです。
アッパー素材には通常ナイロンの約7倍の強度を持つCORDURAファブリックを全面使用。
さらに片足425gと、その丈夫さに比べて驚きの軽さを実現。
街歩きにも違和感のないデザインで、仕事~プライベートをシームレスにつなぐ作業靴です。

サイズ(cm)
25
形状
ミドルカット
色
ブラック
種類
セーフティーシューズ
材質(アッパー)
合成皮革・合成繊維
材質(ソール)
EVA・TPR
標準質量(g/片足)
425(26cm)
機能
アッパーにCORDURA(R)ファブリック使用・摩擦、引き裂き、擦り切れ耐性〇、替紐付属
足幅
3E
材質(先芯)
鋼製

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする