曜日別特売

PVC鉄芯入抗菌防臭加工耐油ブーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品はサイズ・色など18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1足
サイズ(cm)
24
色
白(ホワイト)
注文コード
03769076
品番
889
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

PVC製の耐油ブーツです。
裏地に抗菌防臭加工を施しています。

色
白(ホワイト)
標準質量(g/片足)
900(26cmサイズ)
サイズ(cm)
24
材質(甲被)
PVC(耐油)
足幅
3E
材質(底部)
PVC(耐油)
材質(先芯)
鋼鉄

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする