富士手袋工業(天牛)
PVC鉄芯入抗菌防臭加工耐油ブーツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1足
サイズ(cm)
24
色
黒(ブラック)
注文コード
03769198
品番
889
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
PVC製の耐油ブーツです。
裏地に抗菌防臭加工を施しています。
色
黒(ブラック)
標準質量(g/片足)
900(26cm)
サイズ(cm)
24
材質(甲被)
PVC(耐油)
足幅
3E
材質(底部)
PVC(耐油)
材質(先芯)
鋼鉄