曜日別特売
KJ-CC-120W マグネット スパイラル充電ケーブル マリンテック 03773590

KJ-CC-120W マグネット スパイラル充電ケーブル マリンテック 03773590
KJ-CC-120W マグネット スパイラル充電ケーブル マリンテック 03773590

マグネット スパイラル充電ケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
03773590
品番
KJ-CC-120W
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

絡まない!散らからない!
サッと伸ばして、パッとまとまる!マグネット充電ケーブル
マグネット式自動リコイル!磁気の力でケーブルが自動的にまとまり、使用後も絡まりにくい設計
USB Type-C to Type-C接続に対応
最大120Wの高速充電に対応
48編みナイロンメッシュを採用し、摩擦や折り曲げに強い高耐久仕様
アルミ合金コネクタとの組み合わせで、長期間安心して使用可能
高導電/高耐久の錫メッキ銅5芯線採用
持ち運びに便利な100cmコンパクト設計

用途
スマートフォン/タブレット/ノートPCなどUSB Type-C対応機器に
仕様
芯線:錫メッキ銅 5芯線
型式
KJ-CC-120W
出力(W)
最大120W ※急速充電対応
コネクタ形状
両端USB Type-C(オス)
収納方法
マグネット式 (自動リコイル)
素材
コネクタ:アルミ合金 ケーブル:48編みナイロン編組
ケーブル長(cm)
100
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする