曜日別特売
K-CC-10 Type-C 充電ケーブル マリンテック 03773949

K-CC-10 Type-C 充電ケーブル マリンテック 03773949
K-CC-10 Type-C 充電ケーブル マリンテック 03773949

Type-C 充電ケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1式
注文コード
03773949
品番
K-CC-10
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

急速充電もデータ転送も、これ1本
コンパクトで使いやすいType-C充電ケーブル
最大40W対応の急速充電
データ転送対応
両端Type-Cコネクタ仕様
デスク周りやモバイルバッテリーとの接続に便利な50cmタイプ
3芯構造を採用し、シンプルで扱いやすい設計

用途
USB-C搭載のスマートフォン/タブレット/ノートPCなど幅広い機器に
本体個数
10
仕様
芯線:3芯
型式
K-CC
最大出力(W)
40
コネクタ形状
両端USB Type-C
ケーブル長(cm)
50
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする