曜日別特売
051540 ラチェットドライバーセット ケース付 (クラフトフォームコンパクト バリオ) Wera 03774466

051540 ラチェットドライバーセット ケース付 (クラフトフォームコンパクト バリオ) Wera 03774466
051540 ラチェットドライバーセット ケース付 (クラフトフォームコンパクト バリオ) Wera 03774466
051540 ラチェットドライバーセット ケース付 (クラフトフォームコンパクト バリオ) Wera 03774466
051540 ラチェットドライバーセット ケース付 (クラフトフォームコンパクト バリオ) Wera 03774466
051540 ラチェットドライバーセット ケース付 (クラフトフォームコンパクト バリオ) Wera 03774466
051540 ラチェットドライバーセット ケース付 (クラフトフォームコンパクト バリオ) Wera 03774466
051540 ラチェットドライバーセット ケース付 (クラフトフォームコンパクト バリオ) Wera 03774466
051540 ラチェットドライバーセット ケース付 (クラフトフォームコンパクト バリオ) Wera 03774466

ラチェットドライバーセット ケース付 (クラフトフォームコンパクト バリオ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03774466
品番
051540
参考基準価格(税別)¥17,750販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

Wera Varioシリーズのコンビネーションブレード(ダブルブレード)用Kraftformビットホルダー、6mmブレード差込です。ハンドルに細かいギアが組み込まれたラチェットにより、素早い作業が可能です。直感的な切り替えができ、スイッチを時計回りに回すと時計回りに、反時計回りに回すと反時計回りにラチェットが作動します。ポジション0でラチェット機構がロックし、正確な作業ができます。全長175mm、6mm六角のバリオ両頭(ダブル)ブレード6本(12種類の異なる先端形状)が含まれています。ハードゾーンとソフトゾーンの2つの素材を組み合わせたKraftformハンドルは、しっかりとしたグリップと正確な作業を可能にします。Wera 2go対応の頑丈な折り畳み式ポーチに収納されています。

セット内容
80 RA バリオラチェットドライバー 6×113.5mm(051495)×1本、85 コンビネーション バリオブレード プラス PH1×PH2×175mm(002950)×1本、86 ポジ/ポジ コンビネーションブレード PZ1×PZ2×175mm(002960)×1本、84 コンビネーション バリオブレード 六角/ボール 4×5×175mm(002948)(ボールエンド無し)×1本、87 コンビネーション バリオブレード TORXトルクス TX10×TX15×175mm(002970)×1本・TX20×TX25×175mm(002973)×1本、81 コンビネーション バリオブレード マイナス 0.6×4×1×6×175mm(002910)×1本
品番
WERA品番:5051540001
質量(g)
566
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
220×90×55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする