006566 絶縁ポジドライバービット 先細型 (クラフトフォームコンパクト) Wera 03775322

006566 絶縁ポジドライバービット 先細型 (クラフトフォームコンパクト) Wera 03775322
006566 絶縁ポジドライバービット 先細型 (クラフトフォームコンパクト) Wera 03775322
006566 絶縁ポジドライバービット 先細型 (クラフトフォームコンパクト) Wera 03775322
006566 絶縁ポジドライバービット 先細型 (クラフトフォームコンパクト) Wera 03775322
006566 絶縁ポジドライバービット 先細型 (クラフトフォームコンパクト) Wera 03775322
006566 絶縁ポジドライバービット 先細型 (クラフトフォームコンパクト) Wera 03775322
006566 絶縁ポジドライバービット 先細型 (クラフトフォームコンパクト) Wera 03775322
006566 絶縁ポジドライバービット 先細型 (クラフトフォームコンパクト) Wera 03775322
006566 絶縁ポジドライバービット 先細型 (クラフトフォームコンパクト) Wera 03775322
006566 絶縁ポジドライバービット 先細型 (クラフトフォームコンパクト) Wera 03775322
006566 絶縁ポジドライバービット 先細型 (クラフトフォームコンパクト) Wera 03775322
006566 絶縁ポジドライバービット 先細型 (クラフトフォームコンパクト) Wera 03775322

絶縁ポジドライバービット 先細型 (クラフトフォームコンパクト)

商品レビューを投稿する
71日以内出荷返品不可代引不可71日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
03775322
品番
006566
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

クラフトフォームコンパクト VDE 65 iS。ブリスターパック入り。クラフトフォームコンパクトハンドル用VDEブレード/ブレード交換システム。特別なツールセット無しでブレード交換が可能。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。保護絶縁材が内蔵されブレード径が縮小されているため、低い位置にあるネジやスプリングエレメントにも簡単に届き、操作できます。先端のブラックポイントはフィッティング精度と腐食から保護します。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により、刃が不意に転がり落ちるのを防ぎます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。

用途
クラフトフォームビットホルダー7400 電気工事用VDE、837 i RA、827 Ti、817電気工事用VDEに適しています・リードイン面取り用・奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適
注意
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする