006528 絶縁ポジマイナスドライバービット  (クラフトフォームコンパクト) Wera 03775672

006528 絶縁ポジマイナスドライバービット  (クラフトフォームコンパクト) Wera 03775672
006528 絶縁ポジマイナスドライバービット  (クラフトフォームコンパクト) Wera 03775672
006528 絶縁ポジマイナスドライバービット  (クラフトフォームコンパクト) Wera 03775672
006528 絶縁ポジマイナスドライバービット  (クラフトフォームコンパクト) Wera 03775672
006528 絶縁ポジマイナスドライバービット  (クラフトフォームコンパクト) Wera 03775672
006528 絶縁ポジマイナスドライバービット  (クラフトフォームコンパクト) Wera 03775672
006528 絶縁ポジマイナスドライバービット  (クラフトフォームコンパクト) Wera 03775672
006528 絶縁ポジマイナスドライバービット  (クラフトフォームコンパクト) Wera 03775672
006528 絶縁ポジマイナスドライバービット  (クラフトフォームコンパクト) Wera 03775672
006528 絶縁ポジマイナスドライバービット  (クラフトフォームコンパクト) Wera 03775672

絶縁ポジマイナスドライバービット (クラフトフォームコンパクト)

商品レビューを投稿する
71日以内出荷返品不可代引不可71日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
03775672
品番
006528
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

クラフトフォームコンパクト VDE 65 i PZ/S。クラフトフォームコンパクトハンドル/交換可能なブレードシステム用電気工事用VDEブレード。特別なツールセットなしで高速でブレード交換が可能。ブラックポイントチップは高いフィッティング精度と腐食から保護します。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により、ブレードが不意に転がり落ちるのを防ぎます。個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。IEC 60900に沿って個別に検査済みです。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。

用途
特にターミナルストリップ、ヒューズボックス、スイッチ、リレーに適しています・クラフトフォームビットホルダー7400 電気工事用VDE、837 i RA、827 Ti、817電気工事用VDEに適しています・端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け
注意
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする