曜日別特売
051531 ラチェットドライバーセット インチサイズ/ケース付 (クラフトフォームコンパクト) Wera 03775699

051531 ラチェットドライバーセット インチサイズ/ケース付 (クラフトフォームコンパクト) Wera 03775699
051531 ラチェットドライバーセット インチサイズ/ケース付 (クラフトフォームコンパクト) Wera 03775699
051531 ラチェットドライバーセット インチサイズ/ケース付 (クラフトフォームコンパクト) Wera 03775699
051531 ラチェットドライバーセット インチサイズ/ケース付 (クラフトフォームコンパクト) Wera 03775699
051531 ラチェットドライバーセット インチサイズ/ケース付 (クラフトフォームコンパクト) Wera 03775699
051531 ラチェットドライバーセット インチサイズ/ケース付 (クラフトフォームコンパクト) Wera 03775699
051531 ラチェットドライバーセット インチサイズ/ケース付 (クラフトフォームコンパクト) Wera 03775699
051531 ラチェットドライバーセット インチサイズ/ケース付 (クラフトフォームコンパクト) Wera 03775699
051531 ラチェットドライバーセット インチサイズ/ケース付 (クラフトフォームコンパクト) Wera 03775699

ラチェットドライバーセット インチサイズ/ケース付 (クラフトフォームコンパクト)

商品レビューを投稿する
70日以内出荷返品不可70日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03775699
品番
051531
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

ハンドルに細かいギアが組み込まれたラチェットにより、素早い作業が可能です。革新的なラチェット機構により、ネジの引っ掛かりがない場合でも早回しが可能です。リングスイッチによって、時計回り/反時計回りの直感的な切り替えが可能です。ポジション0でラチェット機構をロックし、正確な作業が行えます。ラピダプタークイックリリースチャックにより、工具を使わず迅速なビット交換が可能です。ISO 1173-C 6.3およびE 6.3に準拠した6.35mm六角差込に対応しています。89mmのロングビット17点セット(プラス、ポジドライブ、TORX BO、六角、スクエアヘッド、マイナス)を搭載しています。Wera 2go対応の頑丈な折りたたみ式ポーチに収納されています。

セット内容
838 RA-R ラチェットドライバー 6.35mm 1/4"×140mm(051494)×1本、851/4 Z プラスビット PH1×89mm(059760)×1本・PH2×89mm(059775)×1本・PH3×89mm(059795)(六角ブレード)×1本、867/4 Z トルクス BO いじり止め付トルクスビット TX10×89mm(060050)×1本・TX15×89mm(060051)×1本・TX20×89mm(060052)×1本・TX25×89mm(060053)×1本・TX30×89mm(060054)×1本、840/4 Z 六角ビット 3/32"×89mm(059661)×1本・1/8"×89mm(059663)×1本・5/32"×89mm(059665)×1本・3/16"×89mm(059666)(六角ブレード)×1本、868/4 四角スクエアプラスビット #1×89mm(134800)×1本・#2×89mm(134801)×1本・#3×89mm(134802)×1本、800/4 Z マイナスビット 1×5.5×89mm(059488)×1本
品番
WERA品番:5051531001
質量(g)
545
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
190×135×55
注意
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする