曜日別特売
051495 ラチェット式 差替式ドライバーハンドル Wera 03776022

ラチェット式 差替式ドライバーハンドル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
03776022
品番
051495
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

Wera(ヴェラ)Varioシリーズのコンビネーションブレード(ダブルブレード)用Kraftformビットホルダー6mmブレード差込です。ハンドルに細かいギアが組み込まれたラチェットにより、素早い作業が可能です。回転方向を直感的に切り替えられます。リングスイッチを時計回りに回すと時計回りに、反時計回りに回すと反時計回りにねじ込みます。ポジション0でラチェット機構がロックし、正確な作業が出来ます。人間工学に基づいたデザインのクラフトフォームハンドル、 作業が楽になります。

用途
6mmバリオブレード用
全長(mm)
113.5
品番
WERA品番:5051495001
差込六角対辺(mm)
六角差込部:6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする