クラフトフォームコンパクト VDE 65 iS PZ/S。クラフトフォームコンパクトハンドル/交換可能ブレードシステム用電気工事用VDEブレード。特別なツールセットなしで高速でブレード交換が可能。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。保護電気工事用一体型のブレード径縮小なので低い位置にあるネジとスプリングエレメントに簡単に手が届きます。ブラックポイントチップは高いフィッティング精度と腐食から保護します。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により、ブレードが不意に転がり落ちるのを防ぎます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。