曜日別特売
051536 ピストル型ラチェットドライバーセット ケース付 (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776521

051536 ピストル型ラチェットドライバーセット ケース付 (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776521
051536 ピストル型ラチェットドライバーセット ケース付 (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776521
051536 ピストル型ラチェットドライバーセット ケース付 (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776521
051536 ピストル型ラチェットドライバーセット ケース付 (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776521
051536 ピストル型ラチェットドライバーセット ケース付 (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776521
051536 ピストル型ラチェットドライバーセット ケース付 (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776521
051536 ピストル型ラチェットドライバーセット ケース付 (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776521
051536 ピストル型ラチェットドライバーセット ケース付 (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776521
051536 ピストル型ラチェットドライバーセット ケース付 (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776521

ピストル型ラチェットドライバーセット ケース付 (クラフトフォームコンパクト)

商品レビューを投稿する
70日以内出荷返品不可70日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03776521
品番
051536
参考基準価格(税別)¥20,250販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

ハンドルに細かいギアが組み込まれたラチェットにより、素早い作業が可能です。革新的なラチェット機構により早回しが可能で、ネジの引っ掛かりが全く無い場合に最適です。直感的な切り替えができ、スイッチを時計回りに回すと時計回りに、反時計回りに回すと反時計回りにラチェットが作動します。ポジション0でラチェット機構がロックし、正確な作業ができます。革新的なラピダプターテクノロジーにより、迅速なビット交換が可能です。Take it easy色分けシステム付きの25mmビット6本は、カラーコードとサイズプリントでサイズを簡単に見分けられます。丈夫で耐久性のある89mmビット6本は硬質材料向けです。頑丈で製品寿命が長い汎用のBiTorsionビット(25mm)6本はハンドル内蔵のマガジンに収納されています。汎用タフビット(89mm)6本もセットに含まれています。6.35mmビット差込部には強力な永久磁石を使用し、ビットを確実に保持します。Kraftformピストル型ハンドルはハードゾーンとソフトゾーンの2素材でてこの原理を利用したグリップを実現しています。頑丈なホルスターはベルトに装着できます。

セット内容
851/1 BTZ バイトーション プラスビット PH1×25mm(056420)×1本・PH2×25mm(056422)×1本、855/1 BTZ バイトーション ポジビット PZ1×25mm(056720)×1本・PZ2×25mm(056722)×1本、867/1 BTZ トルクスビット バイトーション TX20×25mm(066124)×1本・TX25×25mm(066126)×1本、851/4 Z プラスビット PH1×89mm(059760)×1本・PH2×89mm(059775)×1本、855/4 Z PZ ポジビット PZ1×89mm(060029)×1本・PZ2×89mm(060035)×1本、867/4 Z トルクスビット TX20×89mm(060188)×1本・TX25×89mm(060189)×1本、814 RA-R ラチェット機構付き ピストル型ハンドル 1/4"×1本
品番
WERA品番:5051536001
質量(g)
384
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×110×60
注意
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする