曜日別特売
051535 ピストル型ラチェットドライバーセット (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776661

051535 ピストル型ラチェットドライバーセット (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776661
051535 ピストル型ラチェットドライバーセット (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776661
051535 ピストル型ラチェットドライバーセット (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776661
051535 ピストル型ラチェットドライバーセット (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776661
051535 ピストル型ラチェットドライバーセット (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776661
051535 ピストル型ラチェットドライバーセット (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776661
051535 ピストル型ラチェットドライバーセット (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776661
051535 ピストル型ラチェットドライバーセット (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776661
051535 ピストル型ラチェットドライバーセット (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776661

ピストル型ラチェットドライバーセット (クラフトフォームコンパクト)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03776661
品番
051535
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

ハンドルに細かいギアが組み込まれたラチェットにより、素早い作業が可能です。革新的なラチェット機構により、ネジの引っ掛かりがない場合でも早回しが可能です。リングスイッチにより、時計回り/反時計回りの直感的な切り替えが可能です。ポジション0でラチェット機構をロックし、正確な作業が行えます。ラピダプターテクノロジーにより、工具を使わず迅速なビット交換が可能です。BiTorsionビット(25mm)6点をハンドル内蔵のマガジンに収納しています。Take it easy色分けシステムにより、ビットの形状を色で識別できます。6.35mm差込部の強力な永久磁石でビットをしっかり保持します。2種の素材を使用したKraftformピストル型ハンドルは、てこの原理が使えて高いトルクを発揮します。頑丈なホルスターはベルト装着が可能で、持ち運びに便利です。

セット内容
851/1 BTZ バイトーション プラスビット PH1×25mm(056420)×1本・PH2×25mm(056422)×1本、855/1 BTZ バイトーション ポジビット PZ1×25mm(056720)×1本・PZ2×25mm(056722)×1本、867/1 BTZ トルクスビット バイトーション TX20×25mm(066124)×1本・TX25×25mm(066126)×1本、814 RA-R ラチェット機構付き ピストル型ハンドル 1/4"×1本
品番
WERA品番:5051535001
質量(g)
384
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×110×60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする