用途ガーデンテーブル・パーゴラ・ラティス・窓枠・ヌレ縁・門扉・ウッドデッキ・木部外壁・ベンチ・ログハウス・羽目板・板塀・下見板・破風・軒天・木柵など色ウォルナット主な用途ガーデンテーブル・パーゴラ・ラティス・窓枠・ヌレ縁・門扉・ウッドデッキ・木部外壁・ベンチ・ログハウス・羽目板・板塀・下見板・破風・軒天・木柵など仕様畳広さ:約3枚分適合ガーデンテーブル・パーゴラ・ラティス・窓枠・ヌレ縁・門扉・ウッドデッキ・木部外壁・ベンチ・ログハウス・羽目板・板塀・下見板・破風・軒天・木柵など寸法(Φ×mm)112×140乾燥時間(時間)20℃:約2以上(塗り重ねる時は2以上)使用場所屋内/屋外アズワン品番64-1158-21危険物の類別非危険物特性防腐、防カビ、防虫不適合人工木・樹脂製エクステリア・プリント合板・デコラ板など化粧板、常に水に浸かる所、食品と接触する所・食器を置く所、木製の鳥籠・犬小屋・温室の内部、床板・縁の下・柱など構造木材塗り面積(2回塗り)(m2)4.3~6.4