曜日別特売
090011WR ワイドワットウインカーリレー POSH Faith 03798122

ワイドワットウインカーリレー

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個タイプ3線式主な適合車種CB1300SF(98-02)・X4・CBR1100XX(-01)・X-11・CB1000SF BIG-1(92-97)・VTR1000F・VTR1000 SP-1/SP-2(-02)・CBR929RR(00-01)・CBR900RR(92-99)・VFR750R(87/RC30)・BROS650/400(国内)・ホーネット600(98-00/PC34)・ホーネット250・CBR600F(92-01/国内)・CB400SF(-05/08-)・CB400Four(97-)・CBR400RR(90-/国内)・RVF400(94-/国内)・VFR400R(89-/NC30/国内)・ジェイド(国内)・CBR250RR(90-/国内)・VTR250(98-08)・ゼルビス・VT250スパーダ・VTZ250・・NSR250/SE/SP(90-/国内)・フュージョン以下は全てハザードリレー変換カプラー(090010-HO)が必要です。VFR1200(11-)・CBR1000RR(08-)・CBR1000RR(06-07/EU)電球LED対応注文コード03798122品番090011WR
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ウインカーリレーを交換した際、ウインカーがハザード状態になる事がありますが、これは誤作動ではなく、車体の配線構造によるものです。改善するには別途インジケータースタピライザー(090010-IS)の取付が必要となります。スクーター等では改善出来ない場合もありますので、配線図により配線加工等が必要な場合もあります。

主な適合車種
CB1300SF(98-02)・X4・CBR1100XX(-01)・X-11・CB1000SF BIG-1(92-97)・VTR1000F・VTR1000 SP-1/SP-2(-02)・CBR929RR(00-01)・CBR900RR(92-99)・VFR750R(87/RC30)・BROS650/400(国内)・ホーネット600(98-00/PC34)・ホーネット250・CBR600F(92-01/国内)・CB400SF(-05/08-)・CB400Four(97-)・CBR400RR(90-/国内)・RVF400(94-/国内)・VFR400R(89-/NC30/国内)・ジェイド(国内)・CBR250RR(90-/国内)・VTR250(98-08)・ゼルビス・VT250スパーダ・VTZ250・・NSR250/SE/SP(90-/国内)・フュージョン
以下は全てハザードリレー変換カプラー(090010-HO)が必要です。
VFR1200(11-)・CBR1000RR(08-)・CBR1000RR(06-07/EU)
仕様12V専用タイプ3線式電球LED対応
注意
※バッテリーレス車使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-28
用途: オートバイWR250R

車体側のコネクタへそのまま接続できる。そのままではブラブラするので固定は必要。スイッチONすると点灯から始まり純正品と変わらない。現状電球は10Wの白熱灯だがLEDへ変更予定。リレーは1W~100Wまで使用可能のため1WのLED×2個では問題なく動作するはず。

対象商品 : 03798113
2025-11-07
用途: バイクのウインカーLED化
その他業種

TW225のウインカーLED化対策で購入。ポン付け、ハイフラ無し!少々お高めですが、間違いない商品で安心感がありますね。

対象商品 : 03798113
2022-05-12
用途: RC42で使用
後藤商会建設業・工事業

ウインカーをLED化しました。ばっちりでした。。。

対象商品 : 03798122
2020-10-22
用途: バイクのウインカーLED化
その他業種

ウインカー作動時に音つきで点滅するのでこのリレーにしてよかったです。LEDバルブでも全く問題ありませんでした。

対象商品 : 03798122
2021-08-15
用途: バイクのカスタム
株式会社エアフォルク

とても、良い対応でいつも助かっています。
これからも、長きに宜しくお願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 03798147
2020-07-05
用途: APE50のウィンカーLED化に使用

他社製2線式のワイドフラッシャーを使用したところ点滅の滅時にもわずかに発光してしまうゴースト点灯状態になってしまいこちらを試したところ問題なく点滅してくれました。

対象商品 : 03798122
2019-06-19
用途: ホンダNC750X(RC90)に取付。
製造業

LEDウィンカーへ交換する為購入。純正品と交換するだけ。
何の心配も要らずに交換可能。ただ少しリレー速度が早いのが気になるところです。
ホンダではフロントウィンカーをポジションとして使っている為、専用のリレーが出ています。少々お高いですが、使ってみたいですね。

対象商品 : 03798113
2019-11-20
用途: バイクのウインカー

安心のメーカーで安心して取り付けできました。また機会があれば購入希望。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー・ハーネス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする