曜日別特売
HLC1HRF ヨコ吊クランプ(ロックハンドル式) スーパーツール 03803331

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HLC1HRF ヨコ吊クランプ(ロックハンドル式) スーパーツール 03803331
HLC1HRF ヨコ吊クランプ(ロックハンドル式) スーパーツール 03803331

ヨコ吊クランプ(ロックハンドル式)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03803331
品番
HLC1HRF
参考基準価格(税別)¥58,990販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

構造用形鋼(H型、I型、T型、L形鋼等)や平鋼板のヨコ(水平)吊クランプです。_x000D_
スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップします。_x000D_
取付、取外しが安全かつ容易な取手付です。_x000D_
吊クランプ管理システムS・M・A・Я・T対応。

用途
形鋼の吊上げ_x000D_
平板の吊上げ_x000D_
形鋼の引起こし
質量(kg)
5.8
寸法L(mm)
273
寸法L1(mm)
203
クランプ範囲(mm)
0~30
H(最大)(mm)
246
寸法D(mm)
80
寸法D1(mm)
50
容量(t)
1
寸法L2(mm)
143
寸法T(mm)
104
寸法L3(mm)
65
寸法T1(mm)
80
寸法T2(mm)
61
寸法L4(mm)
40
寸法H1(mm)
140
寸法T3(mm)
16
寸法H2(mm)
48
寸法H3(mm)
32
注意
※安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする