曜日別特売
HLC3SRF 形鋼クランプ スーパーツール 03803340

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HLC3SRF 形鋼クランプ スーパーツール 03803340
HLC3SRF 形鋼クランプ スーパーツール 03803340

形鋼クランプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03803340
品番
HLC3SRF
参考基準価格(税別)¥58,280販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

形鋼(H形・I形・T形・L形鋼等)構造物専用ヨコ吊クランプ(軽量コンパクトタイプ)です。_x000D_
形鋼を吊った場合ほぼ水平になるので作業性が良いです。_x000D_
バネの働きにより、クランプを取り付けた時、手で支え持つ手間が不要。また、無負荷状態でもクランプが外れません。_x000D_
力学的に理想的なデザインのため、小型・軽量で使いやすく安全です。_x000D_
円弧状パッドの働きにより、安定したクランプ状態を保持します。_x000D_
吊クランプ管理システムS・M・A・Я・T対応。

仕様
カム・パッド:平目仕様
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
8.5
寸法L(mm)
192
寸法L1(mm)
L1 MIN:184
クランプ範囲(mm)
12~35
H(最大)(mm)
263
寸法D(mm)
80
寸法D1(mm)
36
容量(t)
3
寸法L2(mm)
108
寸法T(mm)
77
仕上
クロムめっき
寸法T1(mm)
48
寸法T2(mm)
22
寸法H1(mm)
179
注意
※安全上必ず2点吊り以上を厳守してください。_x000D_
※必ず同じ方向からの取り付けにしてください。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする