曜日別特売
JHCN1630KAL 無段速電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール 03803367

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JHCN1630KAL 無段速電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール 03803367
JHCN1630KAL 無段速電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール 03803367

無段速電動チェーンブロック付ジブクレーン

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し30日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03803367
品番
JHCN1630KAL
参考基準価格(税別)¥944,400販売価格(税込)¥769,780
販売価格(税別)
¥699,800

コンクリート床の任意の場所にアンカーボルトで固定設置できます。
近くに固定する柱がなく、天井も高く床以外に固定できない場所での使用に最適です。
アームの組立・分解が簡単。
アルミH鋼の為、操作が軽く行えます。(アーム根元・先端では旋回時の操作力は異なります。)

質量(kg)
292
タイプ
無段速型電気チェーンブロック(αSV)付
揚程(mm)
電気チェーンブロックフック下揚程:2600(160kg)
吊上能力(kg)
160
寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)
3077(L)/3260(H)/18(T)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥50,000/税込¥55,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする