クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
長袖ジャンパー 255931
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03812104
品番
255931
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
丈夫さと動きやすさで、ハードな作業もクリア。
ドライな素材と背部分のメッシュで快適性をアップ。
SSから6Lまでの9サイズ、夏の作業シーンに必要な快適さと機能性を追求しました。
色
ネイビー
サイズ
SS
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
102
混率(%)
ポリエステル65、綿35(ソフトバーバリー)
肩幅(cm)
41.5
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
59
色番
11
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属