クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
長袖ジャンパー 253701
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03830828
品番
253701
参考基準価格(税別)
¥12,850
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
環境負荷を低減するリサイクル素材採用。
グリーン購入法適合ユニフォーム。
色
サックス
サイズ
4L
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
132
混率(%)
綿65、ポリエステル35(再生ポリエステル35)(シーティング)
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
71
色番
19
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属
グリーン購入法
適合