クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
長袖ジャンパー 253701
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
LL
注文コード
03830943
品番
253701
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,600
この商品は
色・サイズ
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
環境負荷を低減するリサイクル素材採用。
グリーン購入法適合ユニフォーム。
色
ネイビー
サイズ
LL
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
120
混率(%)
綿65、ポリエステル35(再生ポリエステル35)(シーティング)
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
67
色番
11
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属
グリーン購入法
適合