253701 長袖ジャンパー 253701 クロダルマ 03831162 253701 長袖ジャンパー 253701 クロダルマ 03831162 253701 長袖ジャンパー 253701 クロダルマ 03831162 253701 長袖ジャンパー 253701 クロダルマ 03831162 253701 長袖ジャンパー 253701 クロダルマ 03831162

長袖ジャンパー 253701

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 03831162 品番 253701
参考基準価格(税別)¥12,850 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

環境負荷を低減するリサイクル素材採用。
グリーン購入法適合ユニフォーム。

アースグリーン サイズ3L 種別長袖ジャンパー 胸囲(cm)124 混率(%)綿65、ポリエステル35(再生ポリエステル35)(シーティング) 肩幅(cm)52 袖丈(cm)62 着丈(cm)69 色番89 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする