クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
長袖ジャンパー 255411
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03850412
品番
255411
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
通気性に優れた素材とメッシュが、涼しく快適な着用感を実現します。
色
シルバーグレー
サイズ
M
種別
長袖ジャンパー
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
112
混率(%)
ポリエステル90(再生ポリエステル55)、綿10(サマー裏綿)
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
63.5
色番
40
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
樹脂
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 030