長袖ジャンパー 255411

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 03850428 品番 255411
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

通気性に優れた素材とメッシュが、涼しく快適な着用感を実現します。

シルバーグレー サイズL 種別長袖ジャンパー エコマーク認定認定 胸囲(cm)116 混率(%)ポリエステル90(再生ポリエステル55)、綿10(サマー裏綿) 肩幅(cm)48 袖丈(cm)58 着丈(cm)65.5 色番40 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)樹脂 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 030

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする