長袖ジャンパー 254931

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 03862468 品番 254931
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

細菌の増殖を抑制する銀ナノ抗菌加工。
汗などによる夏のイヤな臭いの発生を軽減します。

スミクロ サイズS 種別長袖ジャンパー 胸囲(cm)108 混率(%)ポリエステル65、綿35(ソフトバーバリー) 肩幅(cm)44 袖丈(cm)55 着丈(cm)61.5 色番48 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)樹脂

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-26
用途:
管理物件のメンテナンス作業
三井ホームエステート株式会社 様 (不動産業)

ジャンパーとの事ですが、生地が薄いので春夏用のように見えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする