曜日別特売
26493 半袖シャツ 26493 クロダルマ 03864157

半袖シャツ 26493

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
ネイビー
内容量1着注文コード03864157品番26493
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

生地にナノサイズの銀粒子を付与、菌の働きを抑え臭いの発生を軽減します。

ネイビーサイズM種別半袖シャツ胸囲(cm)110混率(%)ポリエステル65、綿35(ソフトバーバリー)肩幅(cm)47袖丈(cm)25着丈(cm)74色番11材質(ボタン)金属材質(ファスナー)樹脂袖丈半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする