曜日別特売
26493 半袖シャツ 26493 クロダルマ 03864263

半袖シャツ 26493

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ4L
スミクロ
内容量1着注文コード03864263品番26493
参考基準価格(税別)¥8,150販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

生地にナノサイズの銀粒子を付与、菌の働きを抑え臭いの発生を軽減します。

スミクロサイズ4L種別半袖シャツ胸囲(cm)130混率(%)ポリエステル65、綿35(ソフトバーバリー)肩幅(cm)55袖丈(cm)27着丈(cm)80色番48材質(ボタン)金属材質(ファスナー)樹脂袖丈半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする