半袖シャツ 26493

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 03864412 品番 26493
参考基準価格(税別)¥8,150 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

生地にナノサイズの銀粒子を付与、菌の働きを抑え臭いの発生を軽減します。

パウダーブルー サイズ5L 種別半袖シャツ 胸囲(cm)138 混率(%)ポリエステル65、綿35(ソフトバーバリー) 肩幅(cm)57 袖丈(cm)27 着丈(cm)81 色番85 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)樹脂 袖丈半袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする