クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
長袖ジャンパー 255061
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03865627
品番
255061
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
新型防汚加工により、油汚れを防ぎ、汚れがついても落ちやすくなりました。
色
グリーン
サイズ
M
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
112
混率(%)
綿70、ポリエステル30(シーティング)
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
63.5
色番
80
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属