Bluetooth Ver5.0 ワイヤレスステレオイヤホンマイク 365シリーズ

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 ブルー 注文コード03877170 品番QB-084BL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

初心者でもわかりやすい簡単接続。マイク付きBluetoothワイヤレスイヤホン。ずれにくいイヤーパッド付属。マルチペアリング対応。

BluetoothVer5.0 入力端子microUSB ブルー ケーブル長(cm)約56 質量(g)9 材質コネクタ部:ABS、ケーブル:PVS 通信周波数帯域(GHz)2.4 通信距離(m)見通し距離約10 プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP 対応コーデックSBC 保護方式SCMS-T マルチペアリング対応 マルチポイント対応 連続動作時間再生・通話:約4.5時間(バッテリーの状況により時間が異なる場合があります) 連続待受時間約168時間 音圧レベル(dB)110±3 消費電力(W)0.08 再生周波数(kHz)20 バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)55 付属品シリコンイヤーパッド、microUSBケーブル(約30cm)、取扱い説明書 用途音楽再生やハンズフリー通話、web会議などに。 イヤホン形状インナーイヤー型

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03877170
2023-02-17
用途:
イヤホンジャックの無いアンドロイドタブレットに
建設業・工事業

タブレットやパソコンでユーチューブの音楽聴く時に便利でした。
ブルートゥース接続時にイヤホンのバッテリー残りが80%とか表示されます。
イヤホンを耳に装着する感じが耳栓型イヤホンより緩い感じの為か、低音が弱く聞こえるのがちょっと残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする