長袖ジャンパー 255241

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 03889104 品番 255241
参考基準価格(税別)¥11,550 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

綿100%に形態安定性をプラスして、動きやすいリラックスカットを採用しました。

グリーン サイズ3L 種別長袖ジャンパー 胸囲(cm)138 混率(%)綿100(ソフトバーバリー) 肩幅(cm)55.5 袖丈(cm)62 着丈(cm)69.5 色番85 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする