DisplayPortを持つパソコンと、HDMIインターフェースを持つディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどとを接続するときに使用する10mの長さの光ファイバーケーブルです。
DisplayPortを持つパソコンからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビ、プロジェクタなどに映像や音声を出力することができます。
4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。
最大解像度4K/60Hz対応。
ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。